Roulement à rouleaux cylindriques SKF NU 2207 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :NU 2207 ECP/C3
Rubix :0301-1024267
Fabricant :15423
EAN :7316577060297
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2207 C3 CAGE PA 35X72X23

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU2207 C3 CAGE PA 35X72X23


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
La famille NU ECP/C3 de SKF regroupe des roulements à rouleaux cylindriques à une rangée, adaptés aux environnements à fortes sollicitations radiales et aux vitesses élevées. Conception séparable, jeu interne élargi et cage polymère constituent les atouts distinctifs de cette gamme.

Décryptage :
- NU : roulement à une rangée, avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure
- EC : conception interne optimisée, avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs
- P : cage en polyamide renforcé de fibres de verre, guidée par les rouleaux
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal

Caractéristiques :
La famille NU ECP/C3 de SKF repose sur une géométrie de bagues bien définie : la bague extérieure présente deux épaulements qui retiennent les rouleaux, tandis que la bague intérieure en est totalement dépourvue. Cette asymétrie confère au roulement sa liberté de déplacement axial dans les deux sens, en limitant les contraintes interne liées aux dilatations thermiques. La capacité de charge radiale est élevée, grâce à la conception interne optimisée (suffixe E) qui augmente le nombre ou la longueur des rouleaux en contact.

La cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre contribue à réduire la masse en rotation. Elle autorise ainsi des accélérations et des freinages plus francs, tout en limitant le niveau sonore en fonctionnement. Sa résistance maximale en température est de 120 °C. Le frottement interne reste faible, ce qui favorise une longue durée de service même sous charge soutenue.

La conception séparable simplifie les opérations de montage et de démontage : la bague intérieure peut être installée séparément, puis échangée sans démonter l'ensemble. Le jeu radial interne C3, supérieur au jeu normal, protège le roulement contre les précharges excessives liées aux ajustements serrés ou aux dilatations thermiques rencontrées en régime de fonctionnement.

Entretien :
Une lubrification adaptée est nécessaire, par graisse ou par huile selon les conditions d’exploitation. Le suivi de l’état du lubrifiant contribue à limiter l’usure et à maîtriser les élévations de température.

Le contrôle des vibrations et du niveau sonore permet de détecter rapidement toute anomalie. Une évolution inhabituelle peut signaler un défaut d’alignement, une contamination du lubrifiant ou une dégradation interne.

Un nettoyage périodique est requis afin d’éliminer les particules abrasives. La température en service doit rester compatible avec les limites du matériau de la cage, notamment pour les versions en polyamide.

Avantages clés :
- Déplacement axial de l’arbre : facilite la gestion des dilatations thermiques
- Améliore la durée de service dans les applications soumises à de fortes charges radiales
- Réduit les contraintes internes dans les montages avec palier libre
- Conception séparable : simplifie les opérations de montage et de démontage
- Favorise un fonctionnement silencieux et stable à vitesse élevée

Applications :
Ces roulements à rouleaux cylindriques à une rangée s'intègrent naturellement dans les montages à palier libre, où l'arbre doit pouvoir se déplacer axialement sans contrainte. Leur domaine d'application couvre principalement les moteurs électriques, les réducteurs industriels, les pompes et les soufflantes.

Dans les moteurs électriques, ils sont généralement placés à l'extrémité non fixe afin d'absorber la dilatation de l'arbre sous l'effet de la montée en température. Cette disposition améliore le rendement du moteur et limite les sollicitations parasites sur les roulements. Dans les réducteurs industriels, la chaleur produite par l'engrènement entraîne une dilatation de l'arbre d'entraînement. Un roulement placé à l'extrémité flottante permet de compenser cette variation de longueur sans générer de précharge interne. Les pompes et soufflantes fonctionnent souvent à des températures élevées qui provoquent des allongements d'arbre significatifs. Installés à l'extrémité libre, ces roulements reprennent les charges radiales tout en laissant l'arbre libre de se dilater.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Vitesse de référence11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r63000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr69500 N
79,79 HT
/ unité
95,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours