Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 244 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniques

Références

SKF :NJ 244 ECML
Rubix :0301-1018412
Fabricant :455319
EAN :7316575031909
RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ244 CAGE MASSIVE 220X400X65

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ244 CAGE MASSIVE 220X400X65


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Utilisé dans de nombreux ensembles mécaniques, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF combine rigidité et gestion du positionnement axial. Il s’intègre facilement dans des architectures où les contraintes mécaniques sont élevées.

Décryptage :
NJ : roulement à simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, adapté aux charges radiales élevées et au positionnement axial dans un seul sens.
EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs, favorisant une meilleure répartition des charges.
ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre, offrant une bonne tenue mécanique et adaptée aux vitesses élevées.

Caractéristiques :
L’architecture avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure permet de maintenir l’arbre dans une direction axiale précise. Cette configuration laisse en parallèle un degré de liberté dans l’autre sens, utile pour absorber les dilatations liées à la température par exemple.

La conception interne a été pensée pour augmenter la capacité de charge radiale. La présence de rouleaux plus nombreux ou plus longs améliore la répartition des efforts et limite les concentrations de contraintes. Le profil logarithmique des rouleaux joue un rôle important dans la tenue du roulement. Il réduit les effets de bord et rend l’ensemble moins sensible aux défauts d’alignement ou à la flexion de l’arbre. La cage en laiton usinée apporte une bonne résistance mécanique. Elle permet aussi un fonctionnement à vitesse soutenue. La conception séparable (la bague intérieure pouvant être séparée du roulement) simplifie les opérations de montage et de contrôle.

Entretien :
Un lubrifiant adapté est essentiel pour maintenir un film protecteur entre les rouleaux et les pistes. Le choix dépend des conditions de service, notamment la charge, la vitesse et la température. Du fait de sa conception ouverte, ce roulement est plus sensible aux contaminations externes. Une attention particulière doit être portée à la propreté lors du montage et en exploitation. Un suivi régulier du graissage permet de limiter l’usure et d’éviter les échauffements. Lors des interventions, le nettoyage des composants réduit les risques de pollution par des particules.

L’analyse des vibrations et du bruit constitue un indicateur utile pour détecter une dégradation. Un désalignement ou un défaut de lubrification se traduit souvent par une évolution anormale de ces paramètres. Le contrôle des températures de fonctionnement reste important. Une dérive peut signaler un problème de montage, de charge ou de lubrification. Au besoin, la bague intérieure peut être remplacée indépendamment du reste du roulement.

Avantages clés :
- Assure un maintien axial dans un sens, utile pour stabiliser un arbre dans une transmission.
- Réduit les frottements grâce à une géométrie favorable à la création d'un film lubrifiant.
- Facilite les opérations de maintenance avec une conception démontable.
- Permet un usage à vitesse élevée avec une cage en laiton robuste.

Applications :
Ce type de roulement à rouleaux cylindriques SKF est largement utilisé dans les systèmes de transmission de puissance. On le retrouve notamment dans les boîtes de vitesses et les réducteurs, où il permet de supporter des charges importantes tout en limitant les frottements et l’échauffement.

Il est également présent dans les moteurs électriques et les générateurs, où sa capacité à reprendre des charges radiales élevées contribue à la stabilité de rotation. Dans l’industrie, ce type de roulement intervient dans des équipements variés comme les convoyeurs, les machines-outils ou les systèmes de manutention. Sa robustesse lui permet de fonctionner sous vibrations et charges répétées. On le retrouve aussi dans des environnements plus contraints, comme les machines de chantier, les installations minières ou certaines applications énergétiques. Dans ces contextes, il participe à la continuité de fonctionnement en supportant des efforts élevés et des conditions sévères.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur65 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1290000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1060000 N
3 420,24 HT
/ unité
4 104,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours