Roulement à rouleaux cylindriques SKF NJ 2320 ECML/C4
Roulements à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NJ 2320 ECML/C4
Rubix :0301-1354908
Fabricant :144844
EAN :7316571599656


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 73 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NJ2320 C4 CAGE MASSIVE 100X215X73
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Adapté aux environnements soumis à des contraintes thermiques importantes, ce roulement à rouleaux cylindriques SKF combine capacité de charge élevée et gestion des dilatations. Il participe à la stabilité des transmissions dans des conditions de service soutenues.
Décryptage :
- NJ : roulement à simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, adapté aux charges radiales élevées et au positionnement axial dans un seul sens.
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs, favorisant une meilleure répartition des charges.
- ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre, offrant une bonne tenue mécanique et adaptée aux vitesses élevées.
- C4 : jeu radial interne supérieur à C3, adapté aux fortes dilatations thermiques ou aux montages très serrés.
Caractéristiques :
Le jeu radial augmenté permet d’absorber plus facilement les variations dimensionnelles liées à la température ou aux contraintes de montage, ce qui limite les risques de serrage excessif en fonctionnement. Dans cette logique, la présence de deux épaulements sur la bague extérieure et d’un seul sur la bague intérieure assure un guidage axial dans un sens, tout en laissant un déplacement possible dans l’autre, utile pour accompagner les phénomènes de dilatation ou pour le démontage. Associé à une bague d'épaulement de type HJ, l’ensemble peut être configuré pour assurer un maintien axial dans les deux directions lorsque nécessaire.
En complément, la conception interne optimisée améliore la capacité de charge radiale et favorise une répartition plus homogène des efforts grâce à une géométrie adaptée des rouleaux. Le profil logarithmique réduit les contraintes localisées et diminue la sensibilité aux défauts d’alignement, tandis que les surfaces de contact facilitent la formation d’un film lubrifiant, contribuant à limiter le frottement. Enfin, la cage en laiton usinée apporte une bonne résistance mécanique et permet un fonctionnement à vitesse soutenue, tandis que la conception séparable simplifie les opérations de montage, de démontage et d’inspection.
Entretien :
Le maintien d’un film lubrifiant efficace reste essentiel pour garantir un fonctionnement stable dans le temps. Le choix du lubrifiant doit être adapté aux conditions de service, en particulier aux niveaux de charge et aux variations de température, afin de préserver les surfaces de contact.
Dans ce contexte, la conception ouverte du roulement le rend plus sensible aux contaminations extérieures. Il est donc important d’assurer un environnement propre lors du montage et de limiter l’introduction de particules. Un suivi régulier du graissage permet de prévenir l’usure prématurée, tandis que le nettoyage des composants lors des opérations de maintenance contribue à maintenir de bonnes conditions de fonctionnement. En parallèle, la surveillance des vibrations, du bruit et de la température permet de détecter rapidement toute anomalie, comme un défaut de lubrification, un désalignement ou un serrage inadapté. La bague intérieure pouvant coulisser librement d'un côté, cela permet d'accéder à l'intérieur du roulement pour nettoyer et contrôler les éléments roulants.
Avantages clés :
- Compense les dilatations thermiques grâce à un jeu radial augmenté, limitant les risques de serrage.
- Maintient un fonctionnement stable même en cas de montage serré.
- Répartit les charges de manière plus homogène, ce qui réduit les contraintes locales.
- Facilite les opérations de maintenance avec une conception séparable.
- Supporte des conditions de service avec températures élevées ou charges importantes.
Applications :
Ce type de roulement à rouleaux cylindriques SKF est particulièrement adapté aux environnements où les variations de température sont marquées. Il est utilisé dans des équipements industriels soumis à des cycles thermiques importants, comme les fours, les installations sidérurgiques ou certaines lignes de production thermique.
Dans les transmissions mécaniques, notamment les réducteurs et les boîtes de vitesses, il permet de maintenir la stabilité de l’arbre malgré les contraintes de montage et les échauffements en fonctionnement. Il trouve également sa place dans les moteurs électriques de forte puissance et les générateurs, où les jeux internes doivent être maîtrisés pour garantir la continuité de rotation. Des applications sont aussi présentes dans les équipements lourds, comme les machines de chantier ou les installations minières, où les charges élevées et les conditions sévères nécessitent une tolérance accrue aux dilatations et aux contraintes mécaniques.
Décryptage :
- NJ : roulement à simple rangée avec deux épaulements sur la bague extérieure et un sur la bague intérieure, adapté aux charges radiales élevées et au positionnement axial dans un seul sens.
- EC : conception interne optimisée avec davantage de rouleaux ou des rouleaux plus longs, favorisant une meilleure répartition des charges.
- ML : cage monobloc en laiton usinée de type fenêtre, offrant une bonne tenue mécanique et adaptée aux vitesses élevées.
- C4 : jeu radial interne supérieur à C3, adapté aux fortes dilatations thermiques ou aux montages très serrés.
Caractéristiques :
Le jeu radial augmenté permet d’absorber plus facilement les variations dimensionnelles liées à la température ou aux contraintes de montage, ce qui limite les risques de serrage excessif en fonctionnement. Dans cette logique, la présence de deux épaulements sur la bague extérieure et d’un seul sur la bague intérieure assure un guidage axial dans un sens, tout en laissant un déplacement possible dans l’autre, utile pour accompagner les phénomènes de dilatation ou pour le démontage. Associé à une bague d'épaulement de type HJ, l’ensemble peut être configuré pour assurer un maintien axial dans les deux directions lorsque nécessaire.
En complément, la conception interne optimisée améliore la capacité de charge radiale et favorise une répartition plus homogène des efforts grâce à une géométrie adaptée des rouleaux. Le profil logarithmique réduit les contraintes localisées et diminue la sensibilité aux défauts d’alignement, tandis que les surfaces de contact facilitent la formation d’un film lubrifiant, contribuant à limiter le frottement. Enfin, la cage en laiton usinée apporte une bonne résistance mécanique et permet un fonctionnement à vitesse soutenue, tandis que la conception séparable simplifie les opérations de montage, de démontage et d’inspection.
Entretien :
Le maintien d’un film lubrifiant efficace reste essentiel pour garantir un fonctionnement stable dans le temps. Le choix du lubrifiant doit être adapté aux conditions de service, en particulier aux niveaux de charge et aux variations de température, afin de préserver les surfaces de contact.
Dans ce contexte, la conception ouverte du roulement le rend plus sensible aux contaminations extérieures. Il est donc important d’assurer un environnement propre lors du montage et de limiter l’introduction de particules. Un suivi régulier du graissage permet de prévenir l’usure prématurée, tandis que le nettoyage des composants lors des opérations de maintenance contribue à maintenir de bonnes conditions de fonctionnement. En parallèle, la surveillance des vibrations, du bruit et de la température permet de détecter rapidement toute anomalie, comme un défaut de lubrification, un désalignement ou un serrage inadapté. La bague intérieure pouvant coulisser librement d'un côté, cela permet d'accéder à l'intérieur du roulement pour nettoyer et contrôler les éléments roulants.
Avantages clés :
- Compense les dilatations thermiques grâce à un jeu radial augmenté, limitant les risques de serrage.
- Maintient un fonctionnement stable même en cas de montage serré.
- Répartit les charges de manière plus homogène, ce qui réduit les contraintes locales.
- Facilite les opérations de maintenance avec une conception séparable.
- Supporte des conditions de service avec températures élevées ou charges importantes.
Applications :
Ce type de roulement à rouleaux cylindriques SKF est particulièrement adapté aux environnements où les variations de température sont marquées. Il est utilisé dans des équipements industriels soumis à des cycles thermiques importants, comme les fours, les installations sidérurgiques ou certaines lignes de production thermique.
Dans les transmissions mécaniques, notamment les réducteurs et les boîtes de vitesses, il permet de maintenir la stabilité de l’arbre malgré les contraintes de montage et les échauffements en fonctionnement. Il trouve également sa place dans les moteurs électriques de forte puissance et les générateurs, où les jeux internes doivent être maîtrisés pour garantir la continuité de rotation. Des applications sont aussi présentes dans les équipements lourds, comme les machines de chantier ou les installations minières, où les charges élevées et les conditions sévères nécessitent une tolérance accrue aux dilatations et aux contraintes mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 73 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 735000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 670000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 795,39 € HT
/ unité
2 154,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours