Roulement à rouleaux cylindriques SKF NN 3012 TN/SP

Roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :NN 3012 TN/SP
Rubix :0301-1359691
Fabricant :191209
EAN :7316572120729
ROULEMENT A RLX CYL NN 3012 TN/SP SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CYL NN 3012 TN/SP SKF


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées NN TN/SP de SKF sont conçus pour les systèmes rotatifs nécessitant haute précision et tenue mécanique. Leur conception favorise un fonctionnement stable tout en facilitant les opérations de montage.

Décryptage :
- NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, avec trois épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure, autorisant un déplacement axial et offrant une forte rigidité radiale
- TN : cage en polyamide 66, légère et adaptée à un fonctionnement silencieux avec un bon comportement vibratoire
- SP : classe de précision spéciale pour broches, avec un faible faux-rond et une précision de rotation élevée

Caractéristiques :
La série NN 30 en version TN/SP repose sur une architecture à deux rangées de rouleaux cylindriques qui assure une capacité de charge radiale élevée. Trois épaulements intégrés à la bague intérieure garantissent le guidage des rouleaux, tandis que l’absence d’épaulement sur la bague extérieure permet un déplacement axial dans les deux sens. Cette configuration convient aux montages soumis à des dilatations thermiques ou à des variations de position axiale.

La conception séparable facilite les opérations de montage et de démontage. Par ailleurs, la cage en polyamide contribue à réduire la masse en rotation et à limiter les phénomènes vibratoires. Enfin, la classe de précision permet d’obtenir une rotation stable, avec un niveau sonore et une génération de chaleur limités.

Entretien :
Le fonctionnement de ce type de roulement nécessite une lubrification adaptée afin de limiter l’usure et l’échauffement. Un graissage régulier ou une lubrification par huile est recommandé selon les conditions d’utilisation et la vitesse de rotation. La propreté du lubrifiant doit être surveillée pour éviter toute contamination susceptible d’endommager les pistes et les éléments roulants.

Un contrôle périodique des vibrations et du bruit permet de détecter d’éventuelles anomalies de fonctionnement. L’état de la cage en polyamide doit également être vérifié, notamment en cas de températures élevées. Une attention particulière est portée à l’alignement des composants, car ce type de roulement est sensible aux défauts de désalignement.

Avantages clés :
- Montage et démontage facilités par la conception séparable de la bague intérieure
- Compensation des déplacements axiaux, sans contrainte supplémentaire sur l’ensemble mécanique
- Stabilité de rotation élevée, contribuant à la précision des équipements de production
- Limitation de l’échauffement en fonctionnement, augmentant la durabilité des composants
- Réduction des vibrations et du bruit grâce à la cage en polyamide, améliorant le confort acoustique des machines.

Applications :
Ces roulements sont utilisés dans des environnements où la précision de rotation et la rigidité radiale sont déterminantes. Ils trouvent ainsi leur place dans les broches de machines-outils, notamment dans les centres d’usinage, les rectifieuses ou les tours.

On les retrouve également dans des équipements nécessitant une rotation régulière et maîtrisée, comme certains moteurs ou systèmes de transmission industriels. Leur capacité à absorber des charges radiales importantes tout en autorisant des déplacements axiaux les rend adaptés aux montages soumis à des variations thermiques ou à des contraintes mécaniques évolutives.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur26 mm
Jeu Radialc1
Etancheitéouvert
Cagepolyamide
547,00 HT
/ unité
656,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours