Roulement à rouleaux cylindriques SKF NN 3007 K/SP
Roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NN 3007 K/SP
Rubix :0301-1023893
Fabricant :14460
EAN :7316576611087


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CYL NN3007K/SP SKF
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées SKF de série NN 30 K/SP sont conçus pour les applications nécessitant une rigidité et une précision élevées. Leur architecture optimisée permet d’absorber des charges radiales importantes tout en assurant un fonctionnement stable.
Décryptage :
- NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, avec trois épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure, offrant une grande rigidité radiale et autorisant le déplacement axial de la bague extérieure
- K : alésage conique 1:12 permettant un montage par serrage progressif et un réglage précis du jeu radial interne
- SP : classe de précision spéciale pour broches, avec une précision dimensionnelle proche P5 et une précision de rotation proche P4
Caractéristiques :
La conception à deux rangées de rouleaux cylindriques permet de reprendre des charges radiales élevées tout en limitant la déformation sous charge. L’absence d’épaulement sur la bague extérieure autorise un déplacement axial dans les deux sens, ce qui facilite l’intégration dans des montages soumis à des variations dimensionnelles.
La bague extérieure, séparable du reste du roulement, simplifie les opérations de montage et de démontage, notamment lorsque des ajustements serrés sont requis sur les deux bagues. L’alésage conique permet de régler finement le jeu interne ou la précharge, contribuant à une précision de fonctionnement élevée.
La classe de précision associée à cette famille assure un fonctionnement stable et précis.
Entretien :
Un graissage adapté doit être assuré afin de maintenir un film lubrifiant stable et limiter l’usure des surfaces en contact. La sélection du lubrifiant dépend des conditions de service, notamment de la vitesse et de la température de fonctionnement.
Des contrôles réguliers du bruit, des vibrations et de la température permettent de détecter tout problème de fonctionnement. Un nettoyage soigné lors des opérations de maintenance évite l’introduction de contaminants et prolonge la durée de vie du roulement.
Le réglage initial du jeu ou de la précharge doit être vérifié après montage, en particulier sur les alésages coniques, afin de garantir un comportement stable en exploitation. Par ailleurs, la bague extérieure est interchangeable et se remplace sans modification du reste des composants.
Avantages clés :
- Charges radiales élevées supportées dans des montages compacts
- Grande stabilité de rotation grâce à la rigidité élevée
- Opérations de montage et de démontage facilitées
- Réglage précis du jeu interne ou de la précharge lors de l’installation
- Variations axiales tolérées sans contraintes parasites
Applications :
Cette famille de roulements SKF est particulièrement adaptée aux broches de machines-outils, où la précision de rotation et la rigidité conditionnent la qualité d’usinage. Elle s’intègre dans des équipements nécessitant un guidage précis et une stabilité élevée sous charge radiale.
On les retrouve également dans des systèmes mécaniques soumis à des vitesses élevées et à des contraintes de précision, comme certaines applications de rectification ou d’usinage de précision. Leur capacité à gérer les déplacements axiaux convient aux montages où les dilatations thermiques doivent être compensées.
Décryptage :
- NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, avec trois épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure, offrant une grande rigidité radiale et autorisant le déplacement axial de la bague extérieure
- K : alésage conique 1:12 permettant un montage par serrage progressif et un réglage précis du jeu radial interne
- SP : classe de précision spéciale pour broches, avec une précision dimensionnelle proche P5 et une précision de rotation proche P4
Caractéristiques :
La conception à deux rangées de rouleaux cylindriques permet de reprendre des charges radiales élevées tout en limitant la déformation sous charge. L’absence d’épaulement sur la bague extérieure autorise un déplacement axial dans les deux sens, ce qui facilite l’intégration dans des montages soumis à des variations dimensionnelles.
La bague extérieure, séparable du reste du roulement, simplifie les opérations de montage et de démontage, notamment lorsque des ajustements serrés sont requis sur les deux bagues. L’alésage conique permet de régler finement le jeu interne ou la précharge, contribuant à une précision de fonctionnement élevée.
La classe de précision associée à cette famille assure un fonctionnement stable et précis.
Entretien :
Un graissage adapté doit être assuré afin de maintenir un film lubrifiant stable et limiter l’usure des surfaces en contact. La sélection du lubrifiant dépend des conditions de service, notamment de la vitesse et de la température de fonctionnement.
Des contrôles réguliers du bruit, des vibrations et de la température permettent de détecter tout problème de fonctionnement. Un nettoyage soigné lors des opérations de maintenance évite l’introduction de contaminants et prolonge la durée de vie du roulement.
Le réglage initial du jeu ou de la précharge doit être vérifié après montage, en particulier sur les alésages coniques, afin de garantir un comportement stable en exploitation. Par ailleurs, la bague extérieure est interchangeable et se remplace sans modification du reste des composants.
Avantages clés :
- Charges radiales élevées supportées dans des montages compacts
- Grande stabilité de rotation grâce à la rigidité élevée
- Opérations de montage et de démontage facilitées
- Réglage précis du jeu interne ou de la précharge lors de l’installation
- Variations axiales tolérées sans contraintes parasites
Applications :
Cette famille de roulements SKF est particulièrement adaptée aux broches de machines-outils, où la précision de rotation et la rigidité conditionnent la qualité d’usinage. Elle s’intègre dans des équipements nécessitant un guidage précis et une stabilité élevée sous charge radiale.
On les retrouve également dans des systèmes mécaniques soumis à des vitesses élevées et à des contraintes de précision, comme certaines applications de rectification ou d’usinage de précision. Leur capacité à gérer les déplacements axiaux convient aux montages où les dilatations thermiques doivent être compensées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | c1 |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,48 € HT
/ unité
674,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours