Roulement à rouleaux cylindriques SKF NN 3017 KTN9/SP

Roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :NN 3017 KTN9/SP
Rubix :0301-1359702
Fabricant :191333
EAN :7316572121085
ROULEMENT A RLX CYL NN 3017 KTN9/SP SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CYL NN 3017 KTN9/SP SKF


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques SKF de série NN KTN9/SP se distingue par une conception à deux rangées dédiée aux applications de haute précision. Elle associe rigidité élevée et capacité de charge radiale importante pour les environnements industriels nécessitant stabilité et précision.

Décryptage :
- NN : roulement à deux rangées de rouleaux cylindriques, avec trois épaulements sur la bague intérieure et aucun sur la bague extérieure, offrant une forte rigidité radiale et autorisant le déplacement axial de la bague extérieure
- K : alésage conique 1:12 permettant un montage par serrage progressif et un ajustement précis du jeu radial interne
- TN9 : cage en polyamide renforcé de fibres de verre assurant une bonne stabilité dimensionnelle et une masse réduite
- SP : classe de précision spéciale pour broches, avec une précision dimensionnelle et de rotation élevée

Caractéristiques :
La conception à deux rangées de rouleaux cylindriques permet d’absorber des charges radiales élevées tout en maintenant une grande rigidité. La présence de trois épaulements sur la bague intérieure guide efficacement les rouleaux et stabilise le fonctionnement sous charge. L’absence d’épaulement sur la bague extérieure autorise un déplacement axial dans les deux sens, ce qui facilite l’intégration dans des montages soumis à dilatation thermique. L’alésage conique permet un réglage précis du jeu ou de la précharge lors du montage, améliorant la précision globale de l’ensemble.

La structure séparable simplifie les opérations de montage et de démontage, notamment lorsque les deux bagues nécessitent un ajustement serré. Enfin, la cage en polyamide renforcé contribue à réduire les frottements internes, limitant ainsi le bruit et la génération de chaleur.

Entretien :
Le fonctionnement de ce roulement exige une lubrification adaptée, généralement par graisse ou huile selon les conditions d’utilisation. Une surveillance régulière du lubrifiant permet de limiter l’usure prématurée et d’assurer une bonne dissipation thermique.

Le contrôle des vibrations et du bruit constitue un indicateur fiable de l’état de fonctionnement. Une élévation anormale de température ou des variations acoustiques peuvent signaler un défaut de lubrification ou un désalignement.

Un nettoyage périodique des environnements proches limite l’introduction de contaminants. Lors des opérations de maintenance, le respect des conditions de montage et le réglage précis du jeu radial restent déterminants pour garantir la durée de service.

Avantages clés :
- Permet de supporter des charges radiales élevées dans des ensembles compacts
- Assure une grande rigidité, limitant les déformations sous charge
- Facilite le réglage précis du jeu interne grâce à l’alésage conique
- Autorise les déplacements axiaux, compensant les effets de dilatation thermique
- Réduit les vibrations et le bruit, améliorant la stabilité de fonctionnement
- Simplifie les opérations de montage et de démontage grâce à la bague intérieure séparable

Applications :
Cette famille de roulements est couramment intégrée dans les broches de machines-outils, où la rigidité et la précision de rotation influencent directement la qualité d’usinage. Elle convient également aux équipements nécessitant un guidage précis à haute vitesse, comme les centres d’usinage ou les rectifieuses.

Dans les moteurs électriques et certains systèmes de transmission, ces roulements participent à la stabilité de rotation tout en limitant les vibrations. Leur capacité à gérer les déplacements axiaux les rend adaptés aux montages soumis à des variations thermiques ou à des contraintes mécaniques évolutives.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialc1
Etancheitéouvert
Cagepolyamide
680,05 HT
/ unité
816,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours