Roulement à rouleaux cylindriques SNR NU409

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :NU409
Rubix :0302-1024216
Fabricant :NU409
EAN :3413520049331
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU409 CAGE ACIER 45X120X29

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU409 CAGE ACIER 45X120X29


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Les roulements à rouleaux cylindriques SNR de type NU sont conçus pour reprendre des charges radiales tout en autorisant le déplacement axial de l'arbre par rapport au logement, assurant ainsi une fonction de palier libre. Leur conception dissociable à une rangée de rouleaux cylindriques favorise les vitesses de rotation élevées tout en simplifiant les opérations de maintenance.

Décryptage :
• NU : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques avec deux épaulements sur la bague extérieure et aucun sur la bague intérieure.

Caractéristiques :
Cette famille de roulements à rouleaux cylindriques SNR repose sur une conception à une rangée de rouleaux cylindriques adaptée à la reprise des charges radiales. La présence de deux épaulements sur la bague extérieure et l'absence d'épaulement sur la bague intérieure permettent un déplacement axial relatif entre la bague intérieure et la bague extérieure.
L'ensemble composé de la bague extérieure, des rouleaux et de la cage peut être séparé de la bague intérieure. Cette architecture dissociable facilite les opérations de montage, de démontage et de remplacement lors des interventions de maintenance.
Ces roulements sont particulièrement adaptés aux mécanismes fonctionnant à vitesse élevée lorsque les variations dimensionnelles de l'arbre ou du logement doivent être compensées axialement. En revanche, ce type de roulement n'est pas destiné à reprendre des charges axiales ou des charges combinées.

Entretien :
Le bon fonctionnement des roulements repose sur une lubrification adaptée aux conditions d'utilisation. Un contrôle régulier de l'état du lubrifiant contribue à limiter l'usure des chemins de roulement et des rouleaux.
Les inspections périodiques doivent également porter sur le niveau de bruit, les vibrations et l'état général des surfaces de roulement. Toute augmentation anormale des vibrations, du bruit ou de la température de fonctionnement peut révéler un défaut de lubrification, une contamination ou une dégradation interne. Lors des opérations de maintenance, le nettoyage des composants et des zones environnantes permet de réduire les risques liés à l'introduction de particules dans le roulement.

Avantages clés :
• Facilite la compensation des déplacements axiaux dans les montages en palier libre.
• Simplifie les opérations de montage et de démontage grâce à sa conception dissociable.
• Reprend les charges radiales dans les mécanismes industriels.
• Convient aux applications nécessitant des vitesses de rotation élevées.
• Réduit les contraintes liées aux dilatations thermiques de l'arbre ou du logement.

Applications :
Ces roulements sont largement utilisés dans les moteurs électriques, où la fonction de palier libre permet d'absorber les variations de position liées aux phénomènes de dilatation thermique. Ils trouvent également leur place dans les réducteurs industriels lorsque les charges sont principalement radiales et que le déplacement axial doit rester possible.
Les pompes constituent un autre domaine d'application fréquent. Dans ces équipements, la conception de type NU assure le guidage radial de l'arbre tout en autorisant les mouvements axiaux nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble mécanique. Ces roulements sont particulièrement adaptés aux installations fonctionnant à vitesse élevée avec des charges essentiellement radiales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence6100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r102000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr107000 N
247,07 € HT
/ unité
296,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h