Roulement à rouleaux cylindriques NTN NJ2308EAT2XC4
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :NJ2308EAT2XC4
Rubix :0281-1514288
EAN :4550253016175


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A ROULEAUX CYLINDRIQUES 40X90X33
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,59 € HT
/ unité
124,31 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence