Roulement à rouleaux cylindriques NTN NJ216EAG1C3
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :NJ216EAG1C3
Rubix :0281-1514340
EAN :4547359980134


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : RLT A ROULEAUX CYLINDRIQUES 80X140X26
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,59 € HT
/ unité
202,31 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence