Roulement à rouleaux coniques SKF L 68110/Q, Diamètre extérieur : 59.131 mm | Diamètre intérieur : 49 mm | Largeur : 11.938 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :L 68110/Q
Rubix :0301-1024691
Fabricant :48161
EAN :7316570003840


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 49 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,131 mm |
| Largeur | 11,938 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ L68110 Q SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les cuvettes de roulement à rouleaux coniques (bague extérieure), en cotes pouces, sont conçues pour être associées à des cônes (bague intérieure avec rouleaux et cage) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peuvent être combinés avec des cônes de la même série
- Permettent une interchangeabilité totale des coupelles
- Permettent une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 49 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,131 mm |
| Largeur | 11,938 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,96 € HT
/ unité
15,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours