Roulements à rotule sur rouleaux SKF 24013-2RS5W/C3S3GEM9
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :24013-2RS5W/C3S3GEM9
Rubix :0301-1361577
Fabricant :594405
EAN :7316576741920


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 24013 ETANCHE C3 LUB HT PRESS. CAGE ACIER
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement auto-aligneur de la marque SKF est conçu pour offrir une protection maximale contre les contaminants, tout en maintenant une capacité de charge élevée et une grande fiabilité. Grâce à ses deux rangées de rouleaux et à sa capacité d’auto-alignement, il absorbe efficacement les défauts d’alignement d’arbre. Il est particulièrement adapté aux environnements difficiles où les contraintes mécaniques et thermiques sont élevées.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est équipé de joints frottants en HNBR sur les deux faces, de cages en tôle d’acier emboutie et d’un alésage cylindrique. Le lubrifiant SKF LGHB 2 et le jeu radial C3 (supérieur au jeu standard) assurent un bon équilibre entre performance, stabilité et durabilité, même en présence de charges combinées ou de désalignement. Sa construction robuste garantit une excellente tenue mécanique et une longévité accrue, même dans des conditions extrêmes de fonctionnement. De plus, les bagues sont stabilisées dimensionnellement, permettant un fonctionnement fiable à des températures jusqu’à 200 °C sans perte de précision dimensionnelle.
Entretien :
Ce roulement est rempli à 70 – 100 % de graisse SKF LGHB 2, une graisse haute viscosité adaptée aux charges élevées. Conçue pour fonctionner dans une plage de température de -20 °C à 150 °C, sa formulation EP (Extrême Pression) assure une excellente protection contre l’usure et le frottement. Sa consistance NLGI 2 garantit une bonne adhérence et stabilité thermique, réduisant ainsi les besoins en relubrification. Protégé par des joints en HNBR sur les deux faces, il assure une excellente étanchéité contre la poussière, l'humidité et les liquides.
Etanchéité :
Ce modèle est équipé de joints frottants des deux côtés, fabriqués en HNBR avec armature en acier. Cette technologie garantit une excellente résistance à la chaleur, aux huiles, à l’humidité et aux produits chimiques. Elle permet de préserver le lubrifiant à l’intérieur du roulement tout en bloquant l’entrée des impuretés extérieures. En contrepartie, le contact permanent des joints avec les bagues réduit légèrement la vitesse de rotation maximale admissible, mais offre une protection renforcée. Cette étanchéité fiable prolonge la durée de vie du roulement, même dans des conditions de service intensives.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Avantages Clés :
• Protection renforcée grâce aux joints HNBR
• Lubrifiant haute performance SKF LGHB 2
• Capacité à supporter de fortes charges radiales et axiales
• Fonction auto-alignante pour compenser les défauts de montage
• Adapté aux environnements contaminés ou humides
• Jeu radial C3 pour une meilleure tolérance aux dilatations thermiques
• Bagues stabilisées dimensionnellement pour les hautes températures
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux convient particulièrement aux machines exposées à des projections, des poussières ou des environnements humides : broyeurs, cribles, convoyeurs, réducteurs ou moteurs électriques. Il est idéal pour les secteurs tels que l’exploitation minière, l’industrie agroalimentaire, la sidérurgie ou encore les équipements de traitement des eaux, où robustesse et étanchéité sont essentielles. Il peut également être utilisé dans des installations extérieures soumises à des conditions climatiques variables.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est équipé de joints frottants en HNBR sur les deux faces, de cages en tôle d’acier emboutie et d’un alésage cylindrique. Le lubrifiant SKF LGHB 2 et le jeu radial C3 (supérieur au jeu standard) assurent un bon équilibre entre performance, stabilité et durabilité, même en présence de charges combinées ou de désalignement. Sa construction robuste garantit une excellente tenue mécanique et une longévité accrue, même dans des conditions extrêmes de fonctionnement. De plus, les bagues sont stabilisées dimensionnellement, permettant un fonctionnement fiable à des températures jusqu’à 200 °C sans perte de précision dimensionnelle.
Entretien :
Ce roulement est rempli à 70 – 100 % de graisse SKF LGHB 2, une graisse haute viscosité adaptée aux charges élevées. Conçue pour fonctionner dans une plage de température de -20 °C à 150 °C, sa formulation EP (Extrême Pression) assure une excellente protection contre l’usure et le frottement. Sa consistance NLGI 2 garantit une bonne adhérence et stabilité thermique, réduisant ainsi les besoins en relubrification. Protégé par des joints en HNBR sur les deux faces, il assure une excellente étanchéité contre la poussière, l'humidité et les liquides.
Etanchéité :
Ce modèle est équipé de joints frottants des deux côtés, fabriqués en HNBR avec armature en acier. Cette technologie garantit une excellente résistance à la chaleur, aux huiles, à l’humidité et aux produits chimiques. Elle permet de préserver le lubrifiant à l’intérieur du roulement tout en bloquant l’entrée des impuretés extérieures. En contrepartie, le contact permanent des joints avec les bagues réduit légèrement la vitesse de rotation maximale admissible, mais offre une protection renforcée. Cette étanchéité fiable prolonge la durée de vie du roulement, même dans des conditions de service intensives.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Avantages Clés :
• Protection renforcée grâce aux joints HNBR
• Lubrifiant haute performance SKF LGHB 2
• Capacité à supporter de fortes charges radiales et axiales
• Fonction auto-alignante pour compenser les défauts de montage
• Adapté aux environnements contaminés ou humides
• Jeu radial C3 pour une meilleure tolérance aux dilatations thermiques
• Bagues stabilisées dimensionnellement pour les hautes températures
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux convient particulièrement aux machines exposées à des projections, des poussières ou des environnements humides : broyeurs, cribles, convoyeurs, réducteurs ou moteurs électriques. Il est idéal pour les secteurs tels que l’exploitation minière, l’industrie agroalimentaire, la sidérurgie ou encore les équipements de traitement des eaux, où robustesse et étanchéité sont essentielles. Il peut également être utilisé dans des installations extérieures soumises à des conditions climatiques variables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Poids | 0,95 kg |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 156 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 137 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,82 € HT
/ unité
516,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours