Roulements à rotule sur rouleaux   SNR 22328EF800

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :22328EF800
Rubix :0302-1026079
EAN :3413520087777
RLT A RLX SPHER. 22328 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 140X300X102

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur102 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22328 CRIBLE C4 CAGE MASSIVE 140X300X102


Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Gamme au label ULTAGE®, la gamme de roulements à rotule sur rouleaux offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Grâce à une conception les roulements à rotule sur rouleaux NTN offrent des performances exceptionnelles. Par leur conception et leur processus de fabrication, ils font preuve de fiabilité.
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial

Points forts

Destinés à des applications extrêmement sévères, les roulements à rotule sur rouleaux offrent une excellente tenue aux températures et aux charges élevées. Ils sont plébiscités pour absorber les défauts d'alignement et les chocs et vibrations, et pour fonctionner en environnement pollué.

-Mines et carrières
-Cimenteries
-Convoyeurs
-La sidérurgie
-Les réducteurs
-Agriculture
-Ferroviaire
-L'énergie éolienne
-L'industrie des pâtes et papiers
-Le transport ferroviaire
-Machines de construction : construction de routes, niveleuses...
-Manutention, levage
-Ascenseurs : Série étanche
-Ventilateurs industriels
-Pellets

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur102 mm
Jeu Radialc4 special
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1600 rpm
Vitesse limite2200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1720000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1540000 N
1 983,50 HT
/ unité
2 380,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h