Roulements à rotule sur rouleaux SKF 22318 E/C3W64
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :22318 E/C3W64
Rubix :0301-1361305
Fabricant :132995
EAN :07316571581071


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 64 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22318 C3 LUB SOLIDE CAGE ACIER
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Doté de la technologie Solid Oil, ce roulement à rouleaux signé SKF garantit une lubrification permanente à vie. Il compense efficacement les défauts d’alignement et les flexions d’arbre grâce à sa conception à deux rangées de rouleaux et sa capacité d’auto-alignement.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux se distingue par une conception E avancée, dotée de cages à fenêtres embouties en acier, favorisant une meilleure répartition des charges. Son alésage cylindrique permet un montage simple et rapide, idéal pour réduire les coûts d'usinage. Le jeu radial interne C3 offre une meilleure tolérance aux dilatations thermiques et réduit les contraintes internes, assurant une stabilité de rotation à haute vitesse. Ce roulement est dépourvu de joints, limitant ainsi les frottements pour atteindre des régimes plus élevés. La technologie Solid Oil assure une lubrification efficace, même en environnement humide, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie.
Entretien :
Aucun entretien n’est requis pendant toute la durée de vie du roulement. Grâce à la présence du lubrifiant Solid Oil, le système reste constamment lubrifié, sans besoin de relubrification. Ce matériau polymère saturé d’huile libère progressivement l’huile nécessaire, tout en empêchant la pénétration d’humidité et de particules solides. Cela évite même le risque de pétrissage de la graisse. Pour conserver les performances, il est toutefois recommandé de limiter l’exposition à des contaminants abrasifs.
Etanchéité :
Ce modèle est ouvert, sans joint d’étanchéité. Néanmoins, la technologie Solid Oil agit comme une barrière physique contre l’entrée de contaminants. Ce système remplit quasiment tout l’espace libre du roulement, limitant efficacement la migration de liquides ou de particules. Il est donc particulièrement adapté aux environnements humides ou nécessitants des lavages fréquents, là où les roulements traditionnels seraient vulnérables à la corrosion ou à la perte de graisse.
Informations sur la marque :
SKF est une entreprise suédoise fondée en 1907, leader mondial des solutions de roulements et d’étanchéité. Présente dans plus de 130 pays avec 17 000 distributeurs, la marque mise sur l’innovation technologique, la fiabilité et la durabilité. SKF investit massivement dans la recherche pour proposer des produits performants, adaptés aux exigences industrielles modernes.
Avantages Clés :
- Auto-alignement efficace, même en cas de flexion d’arbre ou de défaut d’alignement.
- Lubrification permanente Solid Oil : zéro entretien, grande fiabilité.
- Tolère des températures de -50 °C à 85 °C en continu, idéal pour conditions extrêmes.
- Réduction de l’usure et augmentation de la durée de vie grâce à une microlubrification constante.
- Adapté aux vitesses de rotation élevées avec faible échauffement.
- Montage rapide sans besoin d’accessoires additionnels.
Applications :
Ce roulement est particulièrement recommandé pour les environnements exposés à l’humidité, aux agents de nettoyage ou aux contaminants solides. Il convient parfaitement aux secteurs comme la marine, l’industrie agroalimentaire, la fabrication de papier, les transmissions industrielles ou encore les machines textiles. Sa résistance à la corrosion et l'absence de relubrification en font une solution idéale pour les installations difficiles d’accès ou soumises à des contraintes d’entretien.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux se distingue par une conception E avancée, dotée de cages à fenêtres embouties en acier, favorisant une meilleure répartition des charges. Son alésage cylindrique permet un montage simple et rapide, idéal pour réduire les coûts d'usinage. Le jeu radial interne C3 offre une meilleure tolérance aux dilatations thermiques et réduit les contraintes internes, assurant une stabilité de rotation à haute vitesse. Ce roulement est dépourvu de joints, limitant ainsi les frottements pour atteindre des régimes plus élevés. La technologie Solid Oil assure une lubrification efficace, même en environnement humide, réduisant l'usure et prolongeant la durée de vie.
Entretien :
Aucun entretien n’est requis pendant toute la durée de vie du roulement. Grâce à la présence du lubrifiant Solid Oil, le système reste constamment lubrifié, sans besoin de relubrification. Ce matériau polymère saturé d’huile libère progressivement l’huile nécessaire, tout en empêchant la pénétration d’humidité et de particules solides. Cela évite même le risque de pétrissage de la graisse. Pour conserver les performances, il est toutefois recommandé de limiter l’exposition à des contaminants abrasifs.
Etanchéité :
Ce modèle est ouvert, sans joint d’étanchéité. Néanmoins, la technologie Solid Oil agit comme une barrière physique contre l’entrée de contaminants. Ce système remplit quasiment tout l’espace libre du roulement, limitant efficacement la migration de liquides ou de particules. Il est donc particulièrement adapté aux environnements humides ou nécessitants des lavages fréquents, là où les roulements traditionnels seraient vulnérables à la corrosion ou à la perte de graisse.
Informations sur la marque :
SKF est une entreprise suédoise fondée en 1907, leader mondial des solutions de roulements et d’étanchéité. Présente dans plus de 130 pays avec 17 000 distributeurs, la marque mise sur l’innovation technologique, la fiabilité et la durabilité. SKF investit massivement dans la recherche pour proposer des produits performants, adaptés aux exigences industrielles modernes.
Avantages Clés :
- Auto-alignement efficace, même en cas de flexion d’arbre ou de défaut d’alignement.
- Lubrification permanente Solid Oil : zéro entretien, grande fiabilité.
- Tolère des températures de -50 °C à 85 °C en continu, idéal pour conditions extrêmes.
- Réduction de l’usure et augmentation de la durée de vie grâce à une microlubrification constante.
- Adapté aux vitesses de rotation élevées avec faible échauffement.
- Montage rapide sans besoin d’accessoires additionnels.
Applications :
Ce roulement est particulièrement recommandé pour les environnements exposés à l’humidité, aux agents de nettoyage ou aux contaminants solides. Il convient parfaitement aux secteurs comme la marine, l’industrie agroalimentaire, la fabrication de papier, les transmissions industrielles ou encore les machines textiles. Sa résistance à la corrosion et l'absence de relubrification en font une solution idéale pour les installations difficiles d’accès ou soumises à des contraintes d’entretien.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 199,64 € HT
/ unité
1 439,57 € TTC
- Epuisé