Roulements à rotule sur rouleaux   SKF 24148 CC/W33

Roulements à rotule sur rouleaux

Voir les informations techniques
Références
SKF :24148 CC/W33
Rubix :0301-1362185
Fabricant :36797
EAN :7316577654700
RLT A RLX SPHERIQUES 24148 CAGE ACIER 240X400X160
Résumé technique
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24148 CAGE ACIER 240X400X160


Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur rouleaux SKF permet de supporter des charges radiales et axiales importantes tout en assurant un fonctionnement fluide et stable. Grâce à sa capacité d'auto-alignement et à sa robustesse, il compense efficacement les défauts d'alignement ou les flexions d'arbre. Ce modèle est particulièrement apprécié pour sa fiabilité dans les systèmes soumis à des contraintes dynamiques et à des vitesses de rotation élevées.

Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est équipé de deux cages à fenêtres en tôle d'acier emboutie, d’une bague intérieure sans épaulements et d’une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure. Son alésage cylindrique autorise un montage direct sur l’arbre, simplifiant l’installation. Grâce à ses cages légères et résistantes, ce composant assure une répartition homogène des charges radiales et axiales, dans les deux sens. Le jeu radial interne standard favorise une réponse mécanique équilibrée, même en présence de vitesses élevées. Sa conception ouverte, dépourvue de joints d'étanchéité, diminue la résistance au roulement, ce qui améliore le rendement global et permet d’atteindre des régimes de rotation élevés tout en limitant les risques de surchauffe.

Entretien :
Un entretien régulier contribue à maintenir les performances et à prolonger la durée de vie du produit. Sa conception ouverte demande une surveillance accrue des conditions de fonctionnement. La présence d’une rainure annulaire et de trois trous de lubrification facilite la relubrification, qui doit être effectuée à intervalles adaptés, notamment dans les environnements poussiéreux ou humides. Le choix du lubrifiant est important, surtout à haute température. Ce modèle peut fonctionner jusqu’à 200 °C, sous réserve d’utiliser un lubrifiant spécifique. Pour garantir la stabilité, un ajustement serré sur l’arbre est conseillé.

Etanchéité :
Ce modèle ne comporte aucun joint intégré. Sa conception ouverte améliore la facilité d’inspection et de maintenance, mais le rend plus vulnérable aux impuretés. Les poussières, particules solides et humidité peuvent compromettre les performances si elles ne sont pas correctement gérées. Toutefois, sa rainure annulaire et ses trois orifices dans la bague extérieure favorisent l'évacuation des impuretés.

Informations sur la marque :
Fondée en 1907, SKF est une entreprise suédoise de renommée mondiale, spécialisée dans les roulements, les systèmes de lubrification et les solutions de maintenance. Présente dans plus de 130 pays, la marque se distingue par son innovation, sa fiabilité et son engagement pour la performance durable. SKF équipe une quarantaine de secteurs industriels à travers le monde.

Avantages Clés :
- Supporte simultanément de fortes charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Compense les défauts d’alignement et les flexions d’arbre sans perte de performance ;
- Cages légères en acier embouti adaptée aux régimes de rotation élevés ;
- Conception ouverte permettant une inspection et une maintenance facilitées ;
- Système de lubrification intégré avec rainure annulaire et trois trous de lubrification ;
- Convient à des températures de fonctionnement pouvant atteindre 200 °C avec le lubrifiant adéquat.

Applications :
Ce roulement auto-aligneur est utilisé dans de nombreux domaines industriels où les charges sont élevées et les vitesses variables. Il convient aux convoyeurs, broyeurs, ventilateurs industriels, pompes lourdes, équipements de sidérurgie et machines agricoles. Sa conception le rend idéal pour les montages fixes et les environnements où l’alignement parfait des arbres ne peut être garanti. Il offre également une solution fiable dans les installations soumises à des conditions thermiques contraignantes ou à de fortes charges dynamiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur160 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence750 rpm
Vitesse limite1100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2489 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 226,21 HT
/ unité
5 071,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours