Roulements à rotule sur rouleaux   SKF 22313 EK/C4

Roulements à rotule sur rouleaux

Voir les informations techniques

Références

SKF :22313 EK/C4
Rubix :0301-1017417
Fabricant :35302
EAN :7316570115390
RLT A RLX SPHERIQUES 22313 K C4 CAGE ACIER 65X140X48

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22313 K C4 CAGE ACIER 65X140X48


Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Grâce à sa capacité d’auto-alignement et à sa structure robuste, ce roulement à rotule garantit une excellente tenue aux charges élevées, qu’elles soient radiales ou axiales. Sa conception renforcée assure une stabilité exceptionnelle même en cas de flexion d’arbre ou de défaut d’alignement.

Caractéristiques :
Ce roulement intègre deux rangées de rouleaux, lui conférant une très bonne capacité de charge. Il est équipé d’une cage emboutie en acier, limitant l’inertie pour une meilleure performance à grande vitesse. Le jeu radial interne C4 améliore la tolérance aux variations thermiques, aux vibrations et aux hautes vitesses assurant une rotation fluide même à des températures élevées (jusqu'à 200 °C). Son alésage conique 1:12 facilite un montage rapide sur un arbre ou un manchon, réduisant les vibrations et favorisant un bon serrage. Sa conception ouverte, combinée à une structure E optimisée, le rend particulièrement efficace pour les applications intensives, où fiabilité et performance sont essentielles.

Entretien :
Ce roulement nécessite une attention particulière en matière de lubrification, car il est livré sans graisse. La présence d’une rainure annulaire et de trois trous sur la bague extérieure permet une lubrification directe et efficace en service. Un lubrifiant haute performance adapté aux charges élevées et aux températures d’utilisation est recommandé. L'inspection visuelle régulière est facilitée par la conception ouverte. Il est conseillé de nettoyer soigneusement les logements en cas d’intervention. En usage intensif, une relubrification fréquente contribue à prolonger sa durée de vie et à préserver ses performances.

Etanchéité :
Ce modèle est de type ouvert, sans joints d’étanchéité. Cette configuration présente l’avantage de réduire les frictions internes, permettant ainsi d’atteindre des régimes de rotation élevés en minimisant les pertes. Cependant, elle implique une plus grande vulnérabilité aux contaminants comme la poussière ou l’humidité. Pour limiter ces risques, il est important de protéger la zone de montage et de relubrifier régulièrement. Ce choix s’adapte parfaitement aux environnements propres ou aux systèmes déjà protégés.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial des technologies de roulement, actif dans plus de 130 pays. Fondée en 1907, l’entreprise suédoise développe des solutions innovantes pour l’industrie. Elle se distingue par son expertise en mécatronique, étanchéité, lubrification et services. Son engagement pour la fiabilité, l’efficacité énergétique et la durabilité en fait un acteur incontournable de la fourniture industrielle. Plus de 40 000 employés œuvrent chaque jour à optimiser les performances de millions de machines à travers le monde.

Avantages Clés :
- Conception auto-aligneuse pour compenser les défauts d’alignement et les flexions d’arbre.
- Jeu interne C4 permettant une meilleure gestion thermique.
- Structure renforcée pour supporter des charges radiales et axiales élevées.
- Alésage conique assurant un montage serré et un démontage aisé.
- Relubrification facilitée grâce à la rainure annulaire et aux trous de graissage.
- Absence de joints pour réduire la friction interne et favoriser la dissipation thermique.

Applications :
Ce roulement à rouleaux trouve sa place dans les broyeurs industriels, les systèmes de convoyage, les cribles, etc. Il convient également aux installations de production d’énergie ou à l'industrie métallurgique, où la fiabilité mécanique est indispensable. Son jeu C4 est particulièrement utile pour les applications vibrantes avec un balourd en rotation ou pour les laminoirs dans le cadre des coulées continues.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur48 mm
Jeu Radialc4
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3800 rpm
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r360 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr357 N
306,82 HT
/ unité
368,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours