Roulement à rotule sur une rangée de rouleaux SKF SRV.20222 MB
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SRV.20222 MB
Rubix :0301-1362228
Fabricant :34636
EAN :7316577265067


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX SRV.20222 MB SKF
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux symétriques, une bague extérieure sphérique commune et deux bagues intérieures inclinées par rapport à l'axe du roulement. Le centre de la sphère dans le chemin de roulement de la bague extérieure se trouve sur l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | srv.202 |
| Cage | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 693,33 € HT
/ unité
2 032,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours