Roulements à rotule sur rouleaux   Timken 22212EJW33

Roulements à rotule sur rouleaux alésage droit - cage en acier

Voir les informations techniques

Références

Timken :22212EJW33
Rubix :0311-1094921
Fabricant :190012208
EAN :0087796023031
RLT A RLX SPHERIQUES 22212 CAGE ACIER 60X110X28

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22212 CAGE ACIER 60X110X28


Les roulements à rotule sur rouleaux haute performance Timken® présentent des charges nominales et des vitesses de référence thermique inégalées dans l'industrie
Les roulements à rotule sur rouleaux haute performance Timken® supportent des charges radiales élevées, ainsi que des charges axiales dans les deux sens
Ils peuvent supporter un désalignement d'arbre allant jusqu'à 2,5°.

Points forts

Finitions de surface améliorées
Géométrie interne optimisée
Caractéristiques de charge les plus élevées de l'industrie
Cage en acier trempé au nitrure avec rainures frontales
(W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Applications

Métaux ; Production d'énergie ; Pétrole/Gaz ; Granulats/Ciment ; Produits forestiers ; Caoutchouc/Plastiques ; Structures mobiles lourdes ; Naval de grande taille (Défense et commercial) ; Boîtes d'engrenages ; Moyeux de couple ; Turbines éoliennes ; Grues ; Textile ; Presses mécaniques ; Engrenages marins ; Presses d'imprimerie ; Manutention ; Équipement de convoyage ; Draglines ; Pelles mécaniques ; Convoyeurs ; Planétaires de camions ; Excavateurs ; Bouteurs ; Compacteurs ; Chargeurs Skid Steer ; Presses agricoles / à balles ; Locomotives ; Turbochangeurs ferroviaires ; Chars ; Artillerie mobile ; Boîtes d'engrenages d'hélicoptères

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence5500 rpm
Vitesse limite7960 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r174000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr169000 N
154,66 € HT
/ unité
185,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h