Roulement à section étroite FAG 61800-2Z>N, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :61800-2Z>N
Rubix :0255-1233320
Fabricant :0943572690000
EAN :4064327334688


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61800 2 FLASQUES 10X19X5
Roulement à billes 618..-2Z, à une rangée, flasques, cage en tôle d'acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Cage | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618 |
| Vitesse de référence | 27500 rpm |
| Vitesse limite | 46000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 810 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1720 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,60 € HT
/ unité
19,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h