Roulement rigide à billes SNR 4204A, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 2 rangées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :4204A
Rubix :0302-1002482
Fabricant :4204.A
EAN :3413520101015
ROULEMENT A BILLES 4204 A SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4204 A SNR


Roulement radial à deux rangées de billes, sans fente de remplissage, cage en polyamide
Roulement rigide à billes, contact radial, à deux rangées, cage polyamide, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série4200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence13000 rpm
Vitesse limite14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17800 N
Poids0,14 kg
42,11 HT
/ unité
50,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.