Roulement rigide à billes NTN 6217C3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6217C3
Rubix :0281-1370604
EAN :4547359371895




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6217 C3 85X150X28
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 64000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 92000 N |
| Poids | 0,066 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,98 € HT
/ unité
136,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h