Roulement à billes à contact oblique NTN 7315BG, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :7315BG
Rubix :0281-1087866
EAN :4547359452266




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7315 BG NTN
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 40 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 97500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 138000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,56 € HT
/ unité
541,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h