Roulement à billes à contact oblique SKF 7304 BEP, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7304 BEP
Rubix :0301-1029375
Fabricant :45964
EAN :7316576633751


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7304 BEP SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73be |
| Vitesse de référence | 17000 rpm |
| Vitesse limite | 16000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,82 € HT
/ unité
45,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h