Roulement de précision / de broche SKF 7215 ACD/P4A, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7215 ACD/P4A
Rubix :0301-1024915
Fabricant :45552
EAN :7316570638820


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7215ACD P4A SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7215 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,55 € HT
/ unité
847,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours