Roulement de précision / de broche FAG B71905-E-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 9 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71905-E-T-P4S-UM
Rubix :0255-1304879
Fabricant :0191536190000
EAN :4012801454445
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B71905E.T.P4S.UM FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B71905E.T.P4S.UM FAG


Les roulements X-life ultra ont été conçus pour répondre aux exigences maximales en matière de vitesse et de charge. Il s'agit de roulements hybrides dont les bagues sont fabriquées en Cronidur 30, un acier inoxydable à haute teneur en azote. Comparé à l'acier à roulement conventionnel 100Cr6, Cronidur 30 présente une structure nettement plus fine, ce qui garantit un fonctionnement plus froid et une pression de contact admissible plus élevée. Les essais de résistance à la fatigue du matériau ont dépassé les valeurs calculées dans une mesure telle qu'il peut être considéré comme pratiquement sûr dans le domaine d'application. Dans des conditions de frottement mixte, cet acier a également duré jusqu'à 10 fois plus longtemps que le matériau standard 100Cr6. Cet acier est également nettement supérieur aux aciers conventionnels pour roulements en termes de résistance à la compression hertzienne, de résistance à la corrosion et de dureté à chaud. Par rapport aux roulements conventionnels, la durée de vie prolongée des roulements X-life ultra contribue énormément à la réduction des coûts du système. En principe, toutes les conceptions de roulements de broche sont disponibles en tant que roulements X-life ultra. Pour tirer pleinement parti des performances des roulements X-life ultra, la structure entourant le palier doit être conçue de manière appropriée.
Roulement de broche B719..-E, apparié, angle de contact α = 25°, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur9 mm
Etancheitéouvert
Sérieb719..-e-t-p4s
Cageplastique
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r3600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7600 N
206,58 € HT
/ unité
247,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.