Roulement de précision / de broche SKF 7210 CD/P4ADGA, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7210 CD/P4ADGA
Rubix :0301-1356838
Fabricant :87051
EAN :7316576625909


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7210 ANG 15 1 PAIRE PRECH. FAIBLE
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces ensembles appariés de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée, d’exécution D, haute capacité, de Super Précision sont disponibles dans une variété de montages. Ils sont conçus pour un fonctionnement à une vitesse relativement élevée et pour une capacité de charge élevée. Comparés aux roulements à grande vitesse d’exécution E SKF équivalents, ils conviennent mieux pour les charges élevées.
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7210 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 72800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 72800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,17 € HT
/ unité
945,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours