Roulement de précision / de broche SKF 7007 CD/P4ADBA, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7007 CD/P4ADBA
Rubix :0301-1024757
EAN :7316570069211


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7007CD P4ADBA - JEU DE 2 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces ensembles appariés de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée, d’exécution D, haute capacité, de Super Précision sont disponibles dans une variété de montages. Ils sont conçus pour un fonctionnement à une vitesse relativement élevée et pour une capacité de charge élevée. Comparés aux roulements à grande vitesse d’exécution E SKF équivalents, ils conviennent mieux pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7007 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 25500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,05 € HT
/ jeu
574,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours