Roulement de précision / de broche SKF 7010 CEGA/P4A, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7010 CEGA/P4A
Rubix :0301-1270847
Fabricant :150154
EAN :7316571724379
ROULEMENT PRECISION 7010CEGA P4A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7010CEGA P4A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Série7010
Précisionp4
Charge statique de base, radiale - C0r10600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15600 N
358,65 HT
/ unité
430,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.