Roulement de précision / de broche SKF 7020 CD/P4ADGA, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 24 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7020 CD/P4ADGA
Rubix :0301-1356993
Fabricant :86180
EAN :7316576625619


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7020 ANG 15 1 PAIRE PRECH. FAIBLE
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces ensembles appariés de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée, d’exécution D, haute capacité, de Super Précision sont disponibles dans une variété de montages. Ils sont conçus pour un fonctionnement à une vitesse relativement élevée et pour une capacité de charge élevée. Comparés aux roulements à grande vitesse d’exécution E SKF équivalents, ils conviennent mieux pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7020 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 135000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 135000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 861,59 € HT
/ unité
2 233,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours