Roulement de précision / de broche SKF 71912 CD/P4A, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 13 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques
Références
SKF :71912 CD/P4A
Rubix :0301-1024978
Fabricant :45020
EAN :7316570540451
ROULEMENT PRECISION 71912CD P4A SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 71912CD P4A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur13 mm
Etancheitéouvert
Série71912
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,54 HT
/ unité
481,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.