Roulement de précision / de broche NSK 7211BSUA17P6, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7211BSUA17P6
Rubix :0294-1092340
Fabricant :7211BMPC N
EAN :00029176101731




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7211BSUA17P6 RLT POM.C.OBL API610 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7211b.. |
| Cage | acier |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,06 € HT
/ unité
181,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours