Roulement de précision / de broche SKF 709 ACD/P4A, Diamètre intérieur : 9 mm | Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 7 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :709 ACD/P4A
Rubix :0301-1024712
Fabricant :44795
EAN :7316570505092


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 709 ANG 25 L'UNITE
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 709 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,42 € HT
/ unité
240,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours