Roulement de précision / de broche SKF 7200 ACDGB/P4A, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7200 ACDGB/P4A
Rubix :0301-1287845
Fabricant :228406
EAN :7316570129632
RLT PRECISION P4A 7200 ANG 25 L'UNITE PRECH. MOYENNE

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 7200 ANG 25 L'UNITE PRECH. MOYENNE


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Etancheitéouvert
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
333,34 € HT
/ unité
400,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.