Roulement de précision / de broche SKF 7002 CD/P4A, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 9 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7002 CD/P4A
Rubix :0301-1024725
Fabricant :44327
EAN :7316577303530
RLT PRECISION P4A 7002 ANG 15 L'UNITE

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 7002 ANG 15 L'UNITE


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision, avec un angle de contact de 15°, supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur9 mm
Etancheitéouvert
Série7002
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r2450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5200 N
210,73 € HT
/ unité
252,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.