Roulement de précision / de broche SKF 7018 CDGA/P4A, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 24 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7018 CDGA/P4A
Rubix :0301-1024816
Fabricant :44650
EAN :7316570695854
RLT PRECISION P4A 7018 ANG 15 L'UNITE PRECH. FAIBLE

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 7018 ANG 15 L'UNITE PRECH. FAIBLE


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d’épaisseur ou des dispositifs similaires.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Série7018
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r76500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr79300 N
711,52 € HT
/ unité
853,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.