Roulement de précision / de broche SKF 7016 ACDGA/P4A, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 44 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7016 ACDGA/P4A
Rubix :0301-1024805
Fabricant :44602
EAN :7316571106793
RLT PRECISION P4A 7016 ANG 25 L'UNITE PRECH. FAIBLE

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 7016 ANG 25 L'UNITE PRECH. FAIBLE


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d’épaisseur ou des dispositifs similaires.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur44 mm
Etancheitéouvert
Série7016
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r58500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62400 N
558,91 € HT
/ unité
670,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.