Roulement à aiguilles à alignement automatique SKF RPNA 45/62

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :RPNA 45/62
Rubix :0301-1359171
Fabricant :21577
EAN :7316570167122
ROULEMENT A AIGUILLES RPNA 45/62 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RPNA 45/62 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles auto-aligneurs offrent une solution compacte dans les applications avec un espace disponible limité. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, ils présentent une capacité de charge élevée. Leur conception interne, là où une bague extérieure convexe rencontre deux contreplaques concaves encastrées dans un manchon embouti, permet aux roulements de supporter le défaut d'alignement statique initial. Les roulements sans bague intérieure représentent un excellent choix pour les montages compacts si l'arbre peut être trempé et rectifié.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérierpna
Vitesse de référence9000 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r57 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27,5 N
110,67 € HT
/ unité
132,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours