Roulement à aiguilles à alignement automatique INA PNA22/44-XL

Roulement à aiguilles auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :PNA22/44-XL
Rubix :0269-1006477
Fabricant :0507802710000
EAN :4012802735925
ROULEMENT AIGUILLES PNA 22/44-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES PNA 22/44-XL QMC 1 INA


Aligning needle roller bearings PNA, with inner ring
Roulements à aiguilles alignés PNA, avec bague intérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sériepna..-xl
Vitesse limite15800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r34000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24800 N
169,51 HT
/ unité
203,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours