Roulement à aiguilles à alignement automatique SKF PNA 30/52

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :PNA 30/52
Rubix :0301-1270835
Fabricant :17819
EAN :7316571156071
ROULEMENT AIGUILLES PNA 30/52 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES PNA 30/52 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement
Les roulements à aiguilles auto-aligneurs offrent une solution compacte dans les applications avec un espace disponible limité. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, ils présentent une capacité de charge élevée. Leur conception interne, là où une bague extérieure convexe rencontre deux contreplaques concaves encastrées dans un manchon embouti, permet aux roulements de compenser les erreurs d’alignement initiales. Les roulements avec bague intérieure sont utilisés dans les applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sériepna
Vitesse de référence11000 rpm
Vitesse limite13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r45 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24,6 N
89,64 HT
/ unité
107,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours