Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 35X40X13
Roulements à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :K 35X40X13
Rubix :0301-1270659
Fabricant :10260
EAN :7316570956566




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 35X40X13 SKF
A une rangée, avec cage en tôle d'acier, conformément à la norme DIN 5405.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | k |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 12000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 28 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15,4 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,59 € HT
/ unité
19,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours