Roulement rigide à billes Zen F61803-2RS, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :F61803-2RS
Rubix :8205-1411294

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROULEMENT F61803-2RS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | thinsection |
| Vitesse limite | 26000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1456 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2233 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € HT
/ unité
7,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h