Roulement rigide à billes Zen F61702-2Z, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :F61702-2Z
Rubix :8205-1420269

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : ROULEMENT F61702-2Z
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | thinsection |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 582 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 937 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,62 € HT
/ unité
22,34 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence