Roulement rigide à billes NSK 6403ZZ, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement rigide à billes série 6400
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6403ZZ
Rubix :0294-1015777
Fabricant :6403ZZ N
EAN :00029176495410





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6403 2 FLASQUES 17X62X17
Existe en version ouverte et flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Températures de fonctionnement :
de - 10 °C à + 110 °C.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing
Points forts
Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.
Applications
Multiples. Convient aux vitesses élevées et très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6403.. |
| Cage | acier |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,01 € HT
/ unité
67,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours