Roulement rigide à billes NSK 6208ZZ, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement rigide à billes à haute température série 6200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6208ZZ
Rubix :0294-1002787
Fabricant :6208ZZ N
EAN :00029176014864


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6208 2 FLASQUES 40X80X18
Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures.
Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of sheet steel on both sides of the bearing
Points forts
Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.
Applications
Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6208.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,55 € HT
/ unité
19,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h