Roulement rigide à billes NSK 6204, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement rigide à billes à haute température série 6200

Voir les informations techniques

Références

NSK :6204
Rubix :0294-1002762
Fabricant :6204 N
EAN :00029176014215
RLT A BILLES 6204 20X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6204 20X47X14


Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures. Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.

Points forts

Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.

Applications

Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcm
Série6204..
Cageacier
Vitesse de référence15000 rpm
Vitesse limite15000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
5,30 HT
/ unité
6,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.