Roulement rigide à billes RHP 62202-2RS, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement rigide à billes 62

Voir les informations techniques
Références
RHP :62202-2RS
Rubix :0294-1002815
Fabricant :62202-2RS R
RLT A BILLES 62202 ETANCHE 15X35X14
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 62202 ETANCHE 15X35X14


Roulement rigide à billes, une seule rangée, joints des deux côtés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,60 HT
/ unité
46,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.