Roulement rigide à billes NSK 4307, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement rigide à billes 43

Voir les informations techniques

Références

NSK :4307
Rubix :0294-1002493
Fabricant :4307J N
EAN :00029176414442
ROULEMENT A BILLES 4307 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4307 J NSK


NSK produit une large gamme facile à monter et pouvant être employée dans de nombreuses configurations. Les roulements à billes à gorge profonde de NSK sont les plus courants et les plus répandus dans de diverses applications. Leur couple de rotation étant faible, ces roulements conviennent aux applications où faible perte énergétique et haute vitesse sont capables de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série4307..
Cageacier
Précisionp0
161,06 HT
/ unité
193,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.