Roulement rigide à billes NSK 4202BTN, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement rigide à billes 42
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :4202BTN
Rubix :0294-1042192
Fabricant :4202BTN N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4202 BTN NSK
NSK produit une large gamme facile à monter et pouvant être employée dans de nombreuses configurations. Les roulements à billes à gorge profonde de NSK sont les plus courants et les plus répandus dans de diverses applications. Leur couple de rotation étant faible, ces roulements conviennent aux applications où faible perte énergétique et haute vitesse sont capables de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 4202.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,26 € HT
/ unité
38,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours