Roulement de précision / de broche FAG B71926-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 130 mm | Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 24 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71926-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1487769
Fabricant :0386140220000
EAN :4026677717870
ROULEMENT PRECISION B71926-E-2RSD-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71926-E-2RSD-T-P4S-UL FAG


Spindle bearing FAG
Roulement de broche B719..-E-2RSD, ajusté, en paires ou jeux, angle de contact α = 25°, joints à lèvres des deux côtés, sans contact, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur24 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-e-2rsd-t-p4s
Cagerésine phénolique
Charge statique de base, radiale - C0r67000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr85000 N
1 477,25 HT
/ unité
1 772,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.