Roulement de précision / de broche FAG HSS7010-E-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7010-E-T-P4S-UM
Rubix :0255-1301415
Fabricant :0191851620000
EAN :4026677518484


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7010E T.P4S.UM FAG
Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,68 € HT
/ unité
426,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours