Roulement de précision / de broche FAG HSS7006-C-T-P4S-DUL, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7006-C-T-P4S-DUL
Rubix :0255-1301470
Fabricant :0191849640000
EAN :4012801489706


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7006C T.P4S.DUL FAG
Roulements de broche HSS70..-C ajustés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4250 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,32 € HT
/ unité
703,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours